HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 200 mm, AlTiN, Premer DC h5: 5mm

Št. art.: 124002 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h5 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Through-coolant yes, with 40 bar
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Manufacturer’s designation HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 200 mm 5 mm
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01001010
Holder shape form B
Holder version metric
Holder size, metric 0100 mm
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter 10 mm
Shank length 40 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 10 mm
Holder diameter, upper dimension 10 mm
Holder diameter, lower dimension 9.991 mm
Shank type HB
Cutter diameter, min. 5 mm
Cutter diameter, max. 5 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h5
Body diameter 4.8 mm
Flute length 147.5 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 0.72 mm
Number of teeth 1
Twist direction neutral, straight
Helix angle, min. 0 degrees
Angle, 1st step 90 degrees
Point geometry Z
Pilot drill required Da
Tool material Carbide
Standard designation for cutting medium, 2nd Priority Carbide
Machining group P (steel)
Coating TiAlN
Interface joint 1
Gauge length 160 mm
Usable length 140 mm
Overall length 200 mm
Functional length 159.5 mm
Max. speed 32,000 min-1
Weight 30 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Data carriers without data carrier
Machining method drilling into solid material
Type of product single lip deep hole drill
Content single part

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 124002 5
EAN/GTIN 4067263106869
Številka proizvajalca 124002 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Opis

Ausführung:

Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie bis zu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich.
  • Für Tieflochbohrmaschinen:
    Bei Bohrtiefen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden.
  • Für Bearbeitungszentren:
    Ab Bohrtiefen > 40×D sollte die Bearbeitung auf zwei Werkzeuge aufgeteilt werden. Dabei ist der Durchmesser des Folgewerkzeugs um ca. 0,02 mm zu reduzieren.
Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript