• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 5mm

Prekės Nr.: 124002 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h5 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga AlTiN
Tolerancijos klasė ISO h5
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 147,5 mm
Koto skersmuo DS 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Kampas, 1 etapas 125 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01001010
Koto ilgis LS 40 mm
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pagamintos kiaurymės tolerancija H7 mm
Pagrindo skersmuo D4 4,8 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,72 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Spiralinis kampas min. 0 laipsniai
Spiralinis žingsnis 0 mm
Šlifavimo forma Z
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 160 mm
Veikimo ilgis 159,5 mm
Sūkių skaičius maks. 32 000 min-1
Svoris 30 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis gilumimis grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 140 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 124002 5
EAN / GTIN 4067263106869
Gamintojo numeris 124002 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Ketus
K
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su viena pjovimo briauna ir tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto viršūnė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 231605, aliuminiui reikia didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606.
  • Giliųjų kiaurymių gręžimo staklėms:
    Giliosioms kiaurymėms > 50xD įrankis turi būti prilaikomas su tarpikliu 50xD tarpais.
  • Apdirbimo centrams:
    Nuo gręžimo gylio > 40×D apdirbimas turėtų būti paskirstytas dviem įrankiais. Tuo atveju sekančio įrankio skersmuo turi būti sumažintas maždaug 0,02 mm.
Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelių ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.