• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas de un solo labio HM Longitud total L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 5mm

Número de artículo: 124002 5
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h5 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento AlTiN
Clase de tolerancia ISO h5
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5 mm
Longitud total L 200 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 147,5 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Cantidad de cortes Z 1
Ángulo, 1.er escalón 125 grados
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001010
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Clase de tolerancia del asiento H7
Longitud vástago LS 40 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HM-Einlippenbohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 4,8 mm
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Broca piloto necesaria sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 140 mm
Longitud funcional 159,5 mm
Número de revoluciones máx. 32.000 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca para agujeros profundos de un labio
Profundidad máxima de perforación recomendada 140 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 124002 5
EAN / GTIN 4067263106869
Número del fabricante 124002 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca para taladro profundo con ranura recta de un solo filo para profundidades de perforación de hasta 1000 mm en el estándar y hasta 6000 mm bajo pedido. La forma circunferencial de diseño universal en el cabezal de perforación permite un trabajo seguro en una amplia gama de materiales.

Nota:

Para un uso seguro del proceso de las brocas para taladro profundo, se requiere una perforación piloto anterior de al menos 4×D con broca piloto n.° 122736 o n.° 231605 para diámetros más grandes o con broca piloto n.° 122606 para aluminio.
  • Para taladradoras de agujeros profundos:
    Para agujeros profundos de > 50×D, la herramienta se debe soportar con un bisel a intervalos de 50×D.
  • Para centros de mecanizado:
    A partir de profundidades de perforación de > 40×D, el mecanizado debe repartirse en dos herramientas. Para ello, se debe reducir el diámetro de la herramienta de seguimiento en aprox. 0,02 mm.
La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente. Longitud de la ranura de sujeción LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomienda una presión del refrigerante de > 40 bar.