{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123225 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197844965 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Barvni prstan | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57 | 57,3 |