GARANT Master Steel visokozmogljivi sveder za karbidno trdino DIN 6535 HB, TiAlN, Premer DC h7: 4mm

Št. art.: 123041 4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −8 mm
Izvedba držala HB
Zrak pogojno primerno
Premer rezila, min. 4 mm
Premer rezila, maks. 4 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 43 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,83 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Spiralni korak 21,8 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Oblika brušenja A
Vrsta orodja za vrtanje centrirni sveder, dvostranski
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 45 mm
Uporabna dolžina 37 mm
Skupna dolžina 81 mm
Funkcionalna dolžina 62,17 mm
Masa 33 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6535
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123041 4
EAN/GTIN 4069515030793
Številka proizvajalca 123041 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Robustna zasnova svedra in optimizirana posebna konica za najboljše možno tvorjenje in varno lomljenje odrezkov s hkratnimi povečanimi podajalnimi vrednostmi. Nadalje razvita mikrogeometrija, konveksna oblika rezalnega roba in brušenje stožčastega plašča za dodatno stabilnost glavnega rezila. Optimizirana geometrija vpenjalnega utora in patentirana geometrija čelne ploskve za zanesljivo odstranjevanje odrezkov v jeklenih materialih in litem železu. Visoko zmogljivi premaz najnovejše generacije.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse