{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Steel | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00800115 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0080 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 8 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Premer rezila, min. | 8 mm | |
| Premer rezila, maks. | 8 mm | |
| Možnost konfiguracije | nein | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 41 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 30 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 140 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 43 mm | |
| Uporabna dolžina | 29 mm | |
| Skupna dolžina | 79 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 77,54 mm | |
| Masa | 58 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Črka oblike, normirana številka | K | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 122475 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515006040 | |
| Številka proizvajalca | 122475 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |