Širina vpenjanja držala max. 200 mm

Št. art.: 1224.150E
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Cevni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1224.150E
EAN/GTIN 3148519276664
Številka proizvajalca 1224.150E
L-število L60130 9009
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vise iz nodularne litine, lomna obremenitev vsaj 700 N/mm²
  • Velika nosilna površina prizmatičnega vodila/premične čeljusti: vodilo brez upogibov zagotavlja delovanje vise tudi pri velikih obremenitvah
  • Zamenljive, vzporedne čeljusti. Visoka odpornost proti obrabi, trdota 48/53 HRc
  • Odstranljive čeljusti v obliki črke V za vpenjanje cevi. Trdota 40/46 HRc
  • Nastavitev z 2 posebnima vijakoma z nastavitvijo zračnosti
  • Vreteno za pogon je brušeno.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 200
  • B [mm]: 95
  • H [mm]: 183
  • H1 [mm]: 94
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 154
  • L2 [mm]: 60
  • L3 [mm]: 91
  • [kg]: 17,26