Svěrák max. 200 mm

Artiklové číslo: 1224.150E
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svěrák na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1224.150E
EAN / GTIN 3148519276664
Číslo výrobce 1224.150E
L-číslo L60130 9009
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Svěrák z tvárné litiny, přetržení minimálně 700 N/mm²
  • Velká ložná plocha prizmatického vedení/odnímatelné čelisti: Vedení bez ohybu zajišťuje funkčnost svěráku i při velkém zatížení
  • Vyměnitelné paralelní čelisti. Vysoká odolnost proti opotřebení, tvrdost 48/53 HRc
  • Odnímatelné čelisti ve tvaru V pro upínání trubek. Tvrdost 40/46 HRc
  • Nastavení pomocí 2 speciálních šroubů s nastavením vůle
  • Pohybové vřeteno leštěné.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 200
  • B [mm]: 95
  • H [mm]: 183
  • H1 [mm]: 94
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 154
  • L2 [mm]: 60
  • L3 [mm]: 91
  • [kg]: 17,26