• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock Spannweite max. 200 mm

Artikel-Nr.: 1224.150E
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
Produktart Rohrschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1224.150E
EAN / GTIN 3148519276664
Herstellernummer 1224.150E
L-Nummer L60130 9009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubstock aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 200
  • B [mm]: 95
  • H [mm]: 183
  • H1 [mm]: 94
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 154
  • L2 [mm]: 60
  • L3 [mm]: 91
  • Gewicht in Kilogramm: 17,26