Körkivágó, HM lapos 23 mm

Cikkszám: 118500 23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár
  • ⌀ tűrés: −0,05 / 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 23 mm
Kivitel lapos
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Szár ⌀ 10 mm
⌀ tűrés −0,05 / 0,1 mm
Hossz L 8 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118500 23
EAN / GTIN 4045197037152

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A fúrókorona és a szár egy darabból van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.
Vágásszélesség 2 mm minden méretnél. ⌀ Tűrés: + 0,10 / − 0,05 mm.
L méret: Minden méret = 8 mm.

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szénszálas műanyagok).
Csak lemezekhez maximum 4 mm vastagságig.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz