Kratki stopenjski svedri za osnovno izvrtino HSS 90° M5

Št. art.: 117040 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Število zob Z: 2
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M5
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Število zob Z 2
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot grezila 90 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 4,2 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 5,5 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 13,6 mm
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 5,5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117040 M5
EAN/GTIN 4045197035721

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti. Ozke tolerance krožnega teka, med obema premeroma zagotavljajo natančno centričnost.

Prednosti:

Vrtanje in grezenje opravimo v enem delovnem koraku, pri tem dosežemo odlično medsebojno centričnost.

Uporaba:

Posebej primerni za NC-stroje, saj jih odlikuje odlična točnost pozicioniranja in centriranja ter velika čvrstost. Predhodno centriranje običajno ni potrebno. Za izdelavo osnovnih izvrtin za navoj po DIN 336 list 1 z 90° grezenjem. Navojni sveder zatem pri rezanju navoja zaradi tega ne zareže v ostri rob izvrtine.
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico