Burghiu în trepte pentru găuriînainte de filetare HSS 90° M5

Cod articol: 117040 M5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M5
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. cu teşitură h8 4,2 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h8 5,5 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 13,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 5,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117040 M5
EAN / GTIN 4045197035721

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Avantaj:

Gaura şi teşitura sunt aliniate cu exactitate una faţă de cealaltă.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile cu comandă numerică, datorită preciziei ridicate de poziţionare, calităţilor superioare de centrare şi stabilităţii superioare. Prin urmare, centrarea anterioară poate fi adeseori anulată. Pentru realizarea găurilor pentru filetare conform DIN 336 Partea 1 cu teşire la 90°. Continuarea operaţiei de filetare cu tarodul nu se va realiza pe partea cu muchia ascuţită a găurii.
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
    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături