{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 | 3,3 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 | 4,5 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 11,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Toleranca držala | h8 | |
Barvni prstan | brez | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 117040 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197035714 |