Sveder za globoke izvrtine HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Št. art.: 116063 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,02 € / 1 kos
  • od 5 kos
    11,68 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 31,5 mm
Dolžina utorov Lc 33 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 1 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116063 1
EAN/GTIN 4045197870902
Številka proizvajalca 116063 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
31
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Znatno ojačano jedro brez širjenja.
Z natančnim brušenjem konice.
S posebej oblikovanimi utori. Prednost pri globokih izvrtinah do 10 × D in materialih s kritičnim nastankom odrezkov.
S prevleko TiAlN za dolgo življenjsko dobo.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost