Broca para taladros profundos HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Número de artículo: 116063 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,51 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    12,92 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
TiAlN
Clase de tolerancia ISO
h8
Diámetro del filo, mín. Dc min.
1 mm
Longitud total L
56 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
33 mm
Diámetro vástago DS
1 mm
Cantidad de cortes Z
2
Ángulo, 1.er escalón
130 grados
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,03 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00100100
Forma de asiento
Mango liso
Clase de tolerancia del asiento
h8
Longitud vástago LS
23 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Tieflochbohrer HSS-E, TiAlN
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,233 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Ángulo de espiral, mín.
38 grados
Nombre del producto (tipo)
FS
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Longitud útil L1
31 mm
Longitud funcional
31 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
DIN 340
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
10×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
31,5 mm
Avance en
acero < 750 N/mm2
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116063 1
EAN / GTIN 4045197870902
Número del fabricante 116063 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
31
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Alma considerablemente reforzada sin aumento de alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Con ranuras formadas especialmente. Ventajoso en perforaciones profundas hasta 10×D y materiales con formación de virutas críticas.
Con revestimiento de TiAIN para duraciones elevadas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso