Svrdlo za duboke rupe HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Artikl br.: 116063 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,57 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    15,48 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 31,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 33 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 116063 1
EAN / GTIN 4045197870902
Broj proizvođača 116063 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
87
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
31
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Značajno ojačana jezgra bez povećavanja jezgre.
Precizno brušenje vrhova.
S posebno oblikovanim utorima. Njihove prednosti dolaze do izražaja kod dubokih provrta do 10×D i materijala s kritičnim stvaranjem odvojenih čestica.
S oblogom TiAlN za dugi vijek trajanja.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka