Puhalna pištola, zaščitni ščit, lit aluminij, nikljan, nastavek NW 7, 2-7, 8

Št. art.: 114331
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Najvišji delovni tlak 6 bar
Napajanje na stisnjen zrak
Material ohišja aluminij
Vhodna temperatura min. -10 °C
Vhodna temperatura maks. 50 °C
Primerno za visokotlačni
Nazivna širina min. 7,2 mm
Nazivna širina maks. 7,8 mm
Material priključka Aluminij
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Delovni tlak maks. 10 bar
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114331
EAN/GTIN 4047322035460
Številka proizvajalca 114331
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola z zaščitnim ščitom, litega aluminija, nikljana, temperatura: -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar za spojke NW 7, 2 - 7, 8. Standardna izvedba. Za pihanje in čiščenje strojev, obdelovancev, izvrtin, votlih teles itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: Ščitnik
  • Material: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Vrsta priključka: Priključni nastavek za spojke NW 7,2 - 7,8
  • Podaljšek: M12x1,25
  • Priključni navoj: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 6 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C