Soufflette, bouclier de protection, aluminium moulé sous pression nickelé, raccord NW 7, 2-7, 8

Réf.: 114331
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 114331
EAN / GTIN 4047322035460
Réf. fabricant 114331
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec bouclier de protection, aluminium moulé sous pression nickelé, température: -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar pour raccords NW 7, 2 - 7, 8. Version standard. Pour souffler et nettoyer les machines, les pièces, les alésages, les corps creux, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: Garde
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression nickelé
  • Type de raccordement: Raccord pour raccords NW 7,2 - 7,8
  • rallonge: M12x1,25
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
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
Connectez-vous