{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | BSP | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| Pressão de trabalho máxima | 6 bar | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Material da caixa | alumínio | |
| Aplicação de temperatura mín. | -10 °C | |
| Aplicação de temperatura máx. | 50 °C | |
| Para | ar comprimido | |
| Largura nominal mín | 7,2 mm | |
| Largura nominal máx. | 7,8 mm | |
| Material da ligação | Alumínio | |
| Tipo de produto | pistola de sopro | |
| Pressão de serviço máx. | 10 bar | |
| Tipo de ligação | Tetinas de encaixe |
| Número do artigo | 114331 | |
| EAN/GTIN | 4047322035460 | |
| Número do fabricante | 114331 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |