Vijak za cev z vijakom, jeklo, pocinkano (W1), 292–327 mm, 20 mm

Št. art.: 114249
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Postopek vpenjanja vijaki
Za cev z zunanjim premerom min. 292 mm
Za cev z zunanjim premerom maks. 327 mm
Širina objemke 20 mm
Zaščita pred korozijo Da
Vrsta izdelka Schlauchklemme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114249
EAN/GTIN 4047322285124
Številka proizvajalca 114249
L-število L00970 1055
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cev, jeklo, pocinkano (W1), napenjalni razpon 292, 0 - 327, 0 mm, širina traku 20, 0 mm. V izvedbi z vijakom. Posebej robustna cevna sponka za vse primere največje obremenitve in pri prenosu velikih sil. Šestkotna vijak z zarezo, SW 13, jeklo, svetlo pocinkano, modro pasivirano.

Lastnosti:

  • Material: Jeklo, pocinkano (W1)
  • Širina traku: 20,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 327,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 292,0 mm