Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), 292-327 mm, 20 mm

Réf.: 114249
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 292 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 327 mm
Largeur collier 20 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114249
EAN / GTIN 4047322285124
Réf. fabricant 114249
Article hors catalogue L00970 1055
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 292, 0 - 327, 0 mm, largeur de bande 20, 0 mm. En version à vis sans fin. Collier de serrage particulièrement robuste pour toutes les applications soumises à des contraintes extrêmes et à la transmission de forces élevées. Vis à tête hexagonale fendue, SW 13, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 20,0 mm
  • Plage de serrage max.: 327,0 mm
  • Plage de serrage min.: 292,0 mm