• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Stahl glanzverzinkt (W1), 292-327 mm, 20 mm

Artikel-Nr.: 114249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Klemmvorgang Schrauben
für Schlauch Außen-Durchmesser min. 292 mm
für Schlauch Außen-Durchmesser max. 327 mm
Schellenbreite 20 mm
Korrosionsschutz ja
Produktart Schlauchklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114249
EAN / GTIN 4047322285124
Herstellernummer 114249
L-Nummer L00970 1055
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 292, 0 - 327, 0 mm, Bandbreite 20, 0 mm. In Schneckengewindeausführung. Besonders robuste Schlauchschelle für alle Fälle von höchster Beanspruchung und bei Übertragung hoher Kräfte. Sechskantschraube geschlitzt, SW 13, Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert.

Merkmal:

  • Material: Stahl, glanzverzinkt (W1)
  • Bandbreite: 20,0 mm
  • Spannbereich max.: 327,0 mm
  • Spannbereich min.: 292,0 mm