Kratki sveder HSS-E N 10 mm

Št. art.: 113230 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,84 € / kos
  • od 5 kos
    23,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 28 mm
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113230 10
EAN/GTIN 4045197006059

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra.
Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico