• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 10mm

Art-nr.: 113230 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    351,28 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    292,69 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
412 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28 mm
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 89 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 113230 10
EAN/GTIN 4045197006059
Tillverkarens nummer 113230 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.