Trumpasis grąžtas HSS-E N 10 mm

Prekės Nr.: 113230 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,84 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    23,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 28 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113230 10
EAN / GTIN 4045197006059

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį