ML Stopnica s stopnicami, enostranski dostop 3 stopnice

Št. art.: 11223
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke konično
Spodnja zunanja širina 0,46 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 3
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko vijačeno
Delovna višina pribl. 2,7 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 0,69 m
Površina stopalne površine narebranost
Dolžina koraka 0,68 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost enostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz poliestra
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 1,31 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11223
EAN/GTIN 4031405112230
Številka proizvajalca 011223
L-število L90110 92
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Ergonomsko oblikovana žična vodila za enostavno rokovanje
  • 80 mm globoke stopnice z utori in velika ploščad
  • Visoko trdna vijačna spojka/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • 4-krat zakovičeni aluminijasti prevodniški spoj
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Priročen pladenj za shranjevanje
  • Na šestih ravneh: Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Višina: 1310 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Višina stebra nosilca: 35 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 690 mm
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 680 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 460 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da