• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

ML Escabeau à marches accessible d'un côté 3 marches

Réf.: 11223
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,46 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 3
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant vissage
Hauteur de travail env. 2,7 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 0,69 m
Surface des marches stries
Longueur de marche 0,68 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,31 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 11223
EAN / GTIN 4031405112230
Réf. fabricant 011223
Article hors catalogue L90110 92
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Rails métalliques ergonomiques pour une manipulation aisée
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • Assemblage marchepied/longeron boulonné à haute résistance
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • joint de conducteur en aluminium riveté 4 fois
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Plateau de rangement pratique
  • À partir de six niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Hauteur : 1310 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Hauteur de colonne du support : 35 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 690 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 680 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 460 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui