ML double-sided step ladder, single-sided 3 steps

Nr art.: 11223
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,46 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 2,7 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,69 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 0,68 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,31 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11223
EAN / GTIN 4031405112230
Numer producenta 011223
Numer L L90110 92
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Ergonomicznie ukształtowane drabinki ułatwiające obsługę
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • Połączenie śrubowe stopnia/szyny o wysokiej wytrzymałości
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • 4-krotnie nitowane złącze drabiny aluminiowej
  • Antypoślizgowe buty drabinkowe
  • Praktyczny schowek
  • Z sześciu poziomów: ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasów poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2700 mm
  • Wysokość: 1310 mm
  • Wysokość otworu: 50 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 35 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 690 mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 680 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 460 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak