Foret à centrer CN, HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Réf.: 112140 3
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
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
revêtement TiAlN
Angle, 1er étage 142 degrés
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Longueur totale L 46 mm
Diamètre corps DS 3 mm
Longueur des goujures Lc 12 mm
Classe de tolérance ISO h6
Nombre de lèvres Z 2
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,03 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00300105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 3
Huile adaptée
type de queue HA
lubrifiant oui
Référence fabricant NC-Anbohrer HSS-E 142° N, TiAlN
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,51 mm
Sens de l’hélice droite
Désignation du produit (type) N
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur utile L1 12 mm
Poids 2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret à centrer
Avance en acier < 900 N/mm2
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 112140 3
EAN / GTIN 4045197001429
Réf. fabricant 112140 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement suivant DIN 1835-B.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 142° pour forets avec angle de pointe de 140°.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.