NC-sveder za navrtanje HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 16mm

Št. art.: 112140 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01601005
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0160 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 16 mm
Dolžina držala 0 mm
Premer rezila, min. 16 mm
Premer rezila, maks. 16 mm
Možnost konfiguracije nein
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h6
Dolžina vpenjalnega utora 35 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 2,75 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 18 stopinj
Kot, 1. stopnja 142 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS-E
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E TiAlN
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 67 mm
Uporabna dolžina 35 mm
Masa 160 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka sveder za navrtanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112140 16
EAN/GTIN 4045197001498
Številka proizvajalca 112140 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).