{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS-E | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Kot, 1. stopnja | 142 stopinj | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 8 mm | |
| Skupna dolžina L | 79 mm | |
| Premer držala DS | 8 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 25 mm | |
| Tolerančni razred ISO | h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00801005 | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 0 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 1,37 mm | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 18 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-E TIALN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 41 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 25 mm | |
| Masa | 26 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | Werksnorm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | sveder za navrtanje |
| Številka izdelka | 112140 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197001467 | |
| Številka proizvajalca | 112140 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |