• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

NC-sveder za navrtanje HSS-E 120° N, neprevlečeni, ⌀ DC h6: 4mm

Št. art.: 112103 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00400105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 4 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 4 mm
Dolžina držala 28 mm
Premer rezila, min. 4 mm
Premer rezila, maks. 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h6
Dolžina vpenjalnega utora 12 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,15 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 18 stopinj
Kot, 1. stopnja 120 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS-E
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 27 mm
Uporabna dolžina 1,15 mm
Skupna dolžina 55 mm
Funkcionalna dolžina 53,85 mm
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka sveder za navrtanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112103 4
EAN/GTIN 4045197959393
Številka proizvajalca 112103 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 120° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).