Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

NC centravimo grąžtas HSS-E 120° N, be dangos, ⌀ DC h6: 4mm

Prekės Nr.: 112103 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 4 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 4 mm
Koto ilgis LS 28 mm
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 4 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h6
Drožlių griovelio ilgis Lc 12 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 18 laipsniai
Kampas, 1 etapas 120 laipsniai
Šlifavimo forma N
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 27 mm
Darbinės dalies ilgis L1 1,15 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Veikimo ilgis 53,85 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis centravimo grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 112103 4
EAN / GTIN 4045197959393
Gamintojo numeris 112103 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Labai tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 120°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį gręžiamą ⌀,
(o ne grąžto išorinį ⌀).