Hay una alternativa para este artículo

Broca de puntear CN HSS-E 120° N, Sin revestimiento, ⌀ DC h6: 4mm

Número de artículo: 112103 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 4 mm
Longitud del mango 28 mm
Diámetro del filo, mín. 4 mm
Diámetro del filo, máx. 4 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h6
Longitud de ranura de viruta 12 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,15 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 18 grados
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 27 mm
Longitud útil 1,15 mm
Longitud total 55 mm
Longitud funcional 53,85 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de centrar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 112103 4
EAN / GTIN 4045197959393
Número del fabricante 112103 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre según DIN 1835-B.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 120° para el contacto de la cuchilla principal de la broca espiral sucesiva.

Nota:

Utilizar número de revoluciones para ⌀ de broca efectivo
(no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).