Garnitura centrirnih svedrov HSS-E-PM art. 111105 v kaseti 7

Št. art.: 111155 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število svedrov 7
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirno vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111155 7
EAN/GTIN 4045197923813

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
100
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
60
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
Jeklo < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz centrirnih svedrov DIN 333.

Vsebina:

Centrirni sveder art. 111105, po 1 kos vel. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli