Centrirni sveder iz HSS-E-PM A 1,6 mm

Št. art.: 111105 1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Za obdelovanec ⌀ 10 − 15 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 35,5 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111105 1,6
EAN/GTIN 4045197797186

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
100
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
60
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
Jeklo < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
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
    Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico