Varnostni nož SECUNORM SMARTCUT 1 kos

Št. art.: 110100.02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 110100.02
EAN/GTIN 4002632920486
Številka proizvajalca 110100.02
L-število L60170 846
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

To je, kako pameten je lahko rezalno orodje. Z nerjavnim rezilom.
Ko držite varnostni noži v roki, takoj veste, zakaj je poudarek na PAMETNEM. Na primer, Smart je lahek in kompakten. Ali pa je primeren za skoraj vse rezalne materiale. SMART je tudi, da je tudi tako majhen format opremljen s samodejnim z uvlekom rezila. In Smart je nenazadnje njegova velika priljubljenost kot privlačen oglaševalski nož.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Za enkratno uporabo, dve prednosti SECUNORM SMARTCUT je nož za enkratno uporabo
    . To za vas pomeni: Pri menjavi rezila ni nevarnosti poškodb. Poleg tega se rezilo ne more izgubiti v proizvodnem procesu.
  • Dvostranski drsnik
    z desno? Z levo? To vprašanje se ne postavlja. Ker smo SECUNORM SMARTCUT opremili z drsnikom, ki je dostopen z obeh strani. Izberite zase!
  • Z majhno
    težo samo 17 g je SECUNORM SMARTCUT resnično lahek. To vam pomaga tudi pri hitrem in učinkovitem rezanju. Brez utrujanja rok in rok.
  • Popolno ravnanje z
    izdelkom ni samo priročno. Njegov majhen zaobljen ročaj dejansko zelo dobro prilega v roko. Več kot to: Drsnik je opremljen z utori, da palec ne bi zdrsnil.
  • Ne izgubite
    , zato je KOMPAKT SECUNORM SMARTCUT - ni vam treba brez očesca za pritrditev in prevoz.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    škatla: Do 2-slojni
    film in papirnate mreže
  • Uporaba rezanja:
    Odprite lepilni trak
    Cut Wrap ali stretch folije
    Orežite odprt / pokrov karton bočno

Lastnosti:

  • Ročaj: 2-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 11, 6 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Film in papirnate tkanine, preja, kabel
  • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive folije, razrežite / pokrijte stranice kartona
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 13, 7 mm
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 63
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico