{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta kolesa | kolo za zavijanje | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Višina izvedbe | 280 mm; 300 mm | |
| Vrsta izdelka | rola | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 220 mm | |
| Širina kolesa/valja | 70 mm | |
| Material, kolesce/valj | pnevmatike | |
| Barva pnevmatik | črna/o | |
| Področje uporabe | transportni voziček |
| Številka izdelka | 1098 | |
| EAN/GTIN | 4017976010984 | |
| Številka proizvajalca | 1098 | |
| L-število | L90080 52 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |