Hjul med luftdæk

Art.-nr.: 1098
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Rulletype styrehjul
Monteringstype skruet sammen
Konstruktionshøjde 280 mm; 300 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 220 mm
Bredde, hjul/rulle 70 mm
Materiale, hjul/rulle luftdæk
Farve, dæk sort
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1098
EAN/GTIN 4017976010984
Producentnummer 1098
L-nummer L90080 52
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elastisk løb i dårlige gulvforhold, især udendørs. Muligt fra 600 mm vognbredde. Tillæg på standardhjul.

Egenskab:

  • Hjulstørrelse (mm): 220 x 70
  • Dæk: luft
  • Bemærk: Tillæg for hjul Ø 125 mm