{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Altura de construcción | 280 mm; 300 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 220 mm | |
| Anchura rueda | 70 mm | |
| Material rueda | Neumáticos | |
| Color neumáticos | color negro | |
| Intervalo de empleo | carro transportador |
| Número de artículo | 1098 | |
| EAN / GTIN | 4017976010984 | |
| Número del fabricante | 1098 | |
| Número L | L90080 52 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |