Příplatek za kola s pneumatikami

Artiklové číslo: 1098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Typ válečků Řiditelné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 280 mm; 300 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 220 mm
Šířka kola/válečku 70 mm
Materiál kola/válečku Vzduchem plněné pneumatiky
Barva pneumatik černá
Rozsah použití přepravní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1098
EAN / GTIN 4017976010984
Číslo výrobce 1098
L-číslo L90080 52
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pružný běh ve špatných terénních podmínkách, zejména venku. Možné od šířky vozíku 600 mm. Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kol (mm): 220 x 70
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 125 mm.