Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 108971
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 108971
EAN/GTIN 4069739012490
Številka proizvajalca 40.5040TOEM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.5040TOEM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 88
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 3,5 – 26,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 125 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 125 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER40
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka