• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Axiaal boor- en freeskop, spantang 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.5040TOEM

Artikelnummer: 108971
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 108971
EAN/GTIN 4069739012490
Nummer fabrikant 40.5040TOEM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.5040TOEM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 88
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 125 mm
  • Functionele lengte (WF): 125 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Spantang ER40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan