Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 400 472E (ER40 Ø4-26)

Número de artículo: 108971
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108971
EAN / GTIN 4069739012490
Número del fabricante 40.5040TOEM
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.5040TOEM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 88
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 125 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 125 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras