Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16) Naslednji izdelek: (MNR) 230149, 80.55251809N4

Št. art.: 106824
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 106824
EAN/GTIN 4069739007946
Številka proizvajalca 80.55251809N4
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.55251809N4
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 16 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 96 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat