Radialis fúró- és marófej, visszahúzott, 250 430E (ER25 Ø2-16) utódcikk: (MNR) 230149, 80.55251809N4

Cikkszám: 106824
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 106824
EAN / GTIN 4069739007946
Gyártó száma 80.55251809N4
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT55, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.55251809N4
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 16 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 96 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: BMT55
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER25
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos