Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16) Opvolger artikel: (MNR) 230149, 80.55251809N4

Artikelnummer: 106824
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106824
EAN/GTIN 4069739007946
Nummer fabrikant 80.55251809N4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.55251809N4
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 16 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 96 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: BMT55
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak