Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, kleštinové sklíčidlo 250 430E (ER25 Ø2-16) Následný článek: (MNR) 230149, 80.55251809N4

Artiklové číslo: 106824
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106824
EAN / GTIN 4069739007946
Číslo výrobce 80.55251809N4
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.55251809N4
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krouticí moment (TQX): 16 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 96 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché