Vratni ventil, majhna izvedba, niklirana medenina, G 3/8, 0, 2 bar

Št. art.: 103843
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 103843
EAN/GTIN 4047322051323
Številka proizvajalca 103843
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, majhna izvedba, niklirana medenina, temperatura medija/okolice max. 70 °C, G 3/8, PN max. 10 bar, odpiralni tlak 0, 2 bar.

Lastnosti:

  • SW: 20 mm
  • Dolžina: 51,0 mm
  • Navoj: G 3/8
  • Material: nikljana medenina
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,2 barov
  • Najvišja temperatura medija: 70 °C
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 70 °C