Válvula de retención, diseño pequeño, latón niquelado, G 3/8, 0, 2 bar

Número de artículo: 103843
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103843
EAN / GTIN 4047322051323
Número del fabricante 103843
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, diseño pequeño, latón niquelado, temperatura máxima del medio/ambiente 70 °C, G 3/8, PN máx. 10 bar, presión de apertura 0,2 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 20 mm
  • Longitud: 51,0 mm
  • Rosca: G 3/8
  • Material: Latón niquelado
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,2 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 70 °C